曜日別特売

スキャナー_フィルム用_デジタルフォトフレーム+HDMI出力対応

スキャナー_フィルム用_デジタルフォトフレーム+HDMI出力対応 - サンワダイレクト

パソコンを接続せずにSDカードへ直接保存!
35mm/110mm/126mm/スライドフィルムと様々なフィルムにこれ1台で対応できる。
7インチの大型カラー液晶搭載。
HDMI出力対応で、TVの画面を見ながらスキャンデータを確認したり、スキャン前のフィルムを確認することができます。
1400万画素のCMOSイメージセンサーを使用。
スライドショー機能でSDカードに保存してあるスキャンデータを液晶に映してデジタルフォトフレームのように使用できます。

仕様●TV出力:HDMI●カラーバランス:自動(手動調整も可能)●質量(約):290gセット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、クリーナーブラシサイズ135(W)x127(D)x96(H)cm電源ACアダプタレンズF3.5、(5層ガラス)センサーCMOS光源白色LEDパネル×1インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)原稿サイズ35mmフィルム、110フィルム、126フィルム、スライドフィルム(マウント付き50×50mm)※カラー・白黒対応ディスプレイ7インチ解像度4200dpi対応メディアSDHC 32GBまで露出補正自動(手動調整も可能)焦点距離5.1mm内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00603395400-SCN067
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする