テラウチ(寺内製作所)
ステンレス製ローラ単体(SU3812型)シャフト無し
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。
オールステンレス製
SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
仕様
【シャフト用ピン】ステンC環
材質
ステンレス
シャフト径(Φmm)
ステンΦ12mmパイプ
荷重
中
外径
Φ38mm
ローラー
【幅】300mm【肉厚】1.2mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00593638
SU3812-300W-N
¥
4,010
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
出荷予定:2026年4月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください