Manfrotto
055プロアルミニウム三脚3段+Q2付きボール雲台セット
仕様
レバーロック
付属品
プレート:200PL
質量(kg)
3
タイプ
ボール雲台
段数
脚:3
寸法(cm)
縮長:72.5
素材
アルミニウム
搭載可能質量(kg)
15
伸長(cm)
最大:181.5
脚径(mm)
最大:30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00563870
MK055XPRO3-BHQ2
¥66,364
¥
53,980
¥59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください