曜日別特売

ATTOGRIP(アットグリップ) AT-E-360

ATTOGRIP(アットグリップ) AT-E-360 - Aron(アロン化成)

1台2役のコンパクト昇降手すり。
こだわりのコンパクトサイズ。
どこからでも握りやすい手すり。
手すりの角度調整ができます。2階以上の集合住宅では玄関に段差がないので、立位保持や座位保持のため水平仕様がおススメです。戸建や集合住宅1階の玄関では、上がりかまちがあり、昇降運動のために傾斜仕様がおススメです。
マットは素足でも痛くない。

材質手すり:半硬質塩化ビニル樹脂・アルミ、支柱・手すり受け金具・手すり受け軸:アルミ、各樹脂パーツ:ASA樹脂、ベースプレート:スチール、端面保護カバー:塩化ビニル樹脂、保護マット:塩化ビニル樹脂、踏み台:スチール質量(kg)約16.6サイズ(cm)ベース部:幅60×長さ60、(手すり部高さ)水平時:81~104・傾斜時:86~109最大使用者体重(kg)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00396107870-135
89,000
65,270
71,797(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする