パオック
ACドリルドライバ
穴あけ、ねじの締めつけ、ゆるめ作業に
用途
穴あけ、ねじ締めが1台で素早く楽にできます。
材質
本体:ナイロン
サイズ
ドライバビット:+1、+2
質量(g)
1400
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
280
電源コード(m)
5
回転速度(min
-1
[r.p.m])
720
定格時間(分)
20
締付トルク(N・m)
15
ビット全長(mm)
ドライバビット:65
径(mm)
チャッキング可能:1.5-10
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×230×220
内容量
1個
取扱説明書:
(1.19MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00604156
AC-280DD2
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください