角型ガラリ 水切り無(ミルキーホワイト色)

角型ガラリ 水切り無(ミルキーホワイト色) - 真田化鋼(S・ROSE)角型ガラリ 水切り無(ミルキーホワイト色) - 真田化鋼(S・ROSE)

水切り付きの角型ガラリです。
ミルキーホワイト色
ビス付きです。

用途換気用ガラリ付属品ビス付き材質ABSミルキーホワイト内容量1個
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
奥行(mm)
開口寸法(mm)
外径(mm)
有効換気面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00413370R1-NG150-MW150x20020145×201198×249107
750
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00413379R1-NG200-MW200x25024195×250255×302144
1,500
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする