エアダスター_電動

エアダスター_電動 - サンワダイレクト

軽量・コンパクト設計で片手で楽々お掃除できる強力ブロアーです。
ケーブルレスの充電タイプなので、近くに電源がなくても使用できます。
風量は無段階調整可能で、使用シーンに合わせて調整できます。
取り外し可能なバッテリーは、LEDライトと出力ポート付きです。

仕様●LEDライト:1~3W●USB出力:5V/2A●モーター回転数:15600RPM±500RPM(MAX)電圧25.8Vタイプ電動式電源リチウムポリマー電池(18000mAh)消費電力48~400W充電時間約5.5時間保証期間ご購入日より6ヶ月入力電流(A)0.6使用可能時間(分間)10~90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00601469200-CD084
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする