サンワダイレクト
ハンディクリーナー_電動エアダスター付き
強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。
隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。
本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。
便利な充電タイプです。
仕様
●ノイズ:約75dB~85dB●モーターパワー:80W●保存温度:-20℃~60℃
サイズ
213×163×67mm
質量(g)
約372
消費電力
60W
入力
DC5V/1A
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間
1Aの場合 約4時間
相対湿度
60~70%
バッテリー容量(Ah)
2
USBケーブル長(cm)
約80
バッテリー容量(mAh)
6000、3.7v 2000
使用可能時間(分間)
約12~20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00601661
200-CD082
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください