サンワダイレクト
ガジェットポーチ
ファスナーポケットとゴムベルトで小物を整理収納できます。
薄型マウスやバッテリーなども収納できます。
材質
表装:ポリエステル
撥水加工
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00601776
200-BAGIN035BK
ブラック
約90
参考収納寸法:約130×180×25
メッシュポケット(大):約170×120、メッシュポケット(小):約120×860
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00601785
200-BAGIN035GY
グレー
約90
参考収納寸法:約130×180×25
メッシュポケット(大):約170×120、メッシュポケット(小):約120×860
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00601801
200-BAGIN036BK
ブラック
約128
参考収納寸法:約160×245×25
メッシュポケット(A):約150×100、メッシュポケット(B):約150×100
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00601810
200-BAGIN036GY
グレー
約128
参考収納寸法:約160×245×25
メッシュポケット(A):約150×100、メッシュポケット(B):約150×100
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください