曜日別特売

ポーチ_トラベル

ポーチ_トラベル - サンワダイレクトポーチ_トラベル - サンワダイレクト

充電ケーブルやアダプタ、マウスなどをまとめて収納できる大型ポーチです。
内部は9個の伸縮ポケットと1個のファスナーポケット、ペンホルダーを装備しています。
Switchも収納可能です。
開閉に便利なダブルファスナーです。

材質表装:ポリエステル内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:約210×80×130内寸(幅W×高さH)(mm)メッシュポケット(大):約100×110、メッシュポケット(小):約65×90、中央ファスナーポケット:約180×110撥水加工なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00601977200-BAGIN034BKブラック約190
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
00601986200-BAGIN034GYグレー約170
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする