サンワダイレクト
小物ポケット_ノート画面裏用
材質
【表装】 ポケット生地:ナイロン/ポリウレタン本体(板):PVC粘着剤シート
色
ブラック
サイズ
【PUポケット小】W40×H105mm【ポケット中】W100×H105mm【ポケット大】W124×H105mm
質量(g)
約78
対応機種
幅280mm以上のノートパソコン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00600708
200-INPK1BK
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください