曜日別特売

保存容器 パズルロック M+S セット

保存容器 パズルロック M+S セット - プロビジョン保存容器 パズルロック M+S セット - プロビジョン保存容器 パズルロック M+S セット - プロビジョン保存容器 パズルロック M+S セット - プロビジョン保存容器 パズルロック M+S セット - プロビジョン保存容器 パズルロック M+S セット - プロビジョン保存容器 パズルロック M+S セット - プロビジョン保存容器 パズルロック M+S セット - プロビジョン

『保存容器 パズルロック M+S セット』は、内容物の量に合わせてサイズ調整をすることができる保存容器です。 容器と容器を積み重ねてロックします。収納と運搬が楽に行えるようになります。容器のサイズを変えることで、食品等が空気に触れるのを最小限にし酸化や劣化を防ぎ、鮮度を保ちます。洗浄が容易な分離構造になっています。 ドイツ国際発明展で金賞受賞をはじめ、数々の賞を受賞した画期的な密閉保存容器が日本「初上陸」です。

用途キッチンの整理整頓に。カット野菜 (ネギなど)、作り置き食材、総菜、乾物、ジャム、砂糖、塩などの保管に。セット内容Sサイズ容器×1個、Mサイズ容器×1個寸法(mm)Mサイズ容器:550~950(5段階調整)、Sサイズ容器:370~570(3段階調整)内容量1組
注意
※食洗機、電子レンジは使えません。本体の黄色いラインまでは液体を入れられますが、それを超えたり、本体を傾けたり横倒しの状態では中の液体が漏れる恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
004121806300057146
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする