三木プーリ
スプロケットアイドラー Nモデル N-18-40D
その他
【DH】54【O.D】75【P.D】69.12
歯数
17
寸法L(mm)
7.1
寸法d(mm)
10
ベアリング
6200ZZ
寸法B(mm)
9
寸法d1(mm)
30
適合チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00546641
N-18-40D
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください