介援隊
介援隊 トイレに流せるふわももシート
やわらか素材で肌にやさしい。トイレに流せるおしりふきです。
保湿成分モモ葉エキス配合。お肌にやさしいやわらか素材。
無添加で体にも使用できます。ノンアルコール、無香料、パラベン・PG不使用。
成分
水、安息香酸Na、DPG、グルコノラクトン、グルコン酸Ca、他
材質
パルプ、レーヨン
タイプ
トイレに流せるタイプ
サイズ(cm)
(1枚当たり)/約14×20
香り
無香料、ノンアルコール
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00399327
CX-08007 72枚入
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください