アタックベース
点滅式LED安全ベスト
赤色LEDで暗闇もよく見える
ハーネス・電動ファンにも対応した安全テープベスト
用途
作業
仕様
電飾LED(個):16
サイズ
F
テープ幅(mm)
30
着丈(cm)
40
使用電池
2本
胴回り(cm)
~120
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00589097
827560
蛍光オレンジ
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
00589088
827560
蛍光イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください