アタックベース
ピンソニックジップアップ
機能性とデザイン性を融合したピンソニックインナーシリーズ
肉厚の裏起毛ニット×中綿ピンソニック加工生地のマストバイな1着。
用途
作業
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00589228
53015
ベージュ
M
104
62
82
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589237
53015
ベージュ
L
108
65
84
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589246
53015
ベージュ
LL
112
68
86
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589271
53015
ベージュ
5L
128
70
92
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589280
53015
グレー
M
104
62
82
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589289
53015
グレー
L
108
65
84
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589298
53015
グレー
LL
112
68
86
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589307
53015
グレー
3L
116
68
88
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589316
53015
グレー
5L
128
70
92
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589325
53015
ブラック
M
104
62
82
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589341
53015
ブラック
L
108
65
84
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589350
53015
ブラック
LL
112
68
86
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589359
53015
ブラック
3L
116
68
88
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589368
53015
ブラック
5L
128
70
92
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589377
53015
ペイントブラック
M
104
62
82
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589386
53015
ペイントブラック
L
108
65
84
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589395
53015
ペイントブラック
LL
112
68
86
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589411
53015
ペイントブラック
3L
116
68
88
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589420
53015
ペイントブラック
5L
128
70
92
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589255
53015
ベージュ
3L
116
68
88
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください