D.GROW(ディー・グロー)
アンダーレイヤー
優れた保温性を発揮する快適機能素材「Octa cpcp(R)」を採用、切替部分にはストレッチ性の高いニット素材を採用し、動きやすさがアップします。
混率(%)
ポリエステル100、切替部:ポリエステル90・ポリウレタン10(ベア天竺)
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00407341
DG815
ブラック
M
88~96
165~175
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
00407350
DG815
ブラック
L
96~104
175~185
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
00407359
DG815
ブラック
LL
104~112
175~185
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
00407368
DG815
ブラック
3L
112~120
175~185
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
00407377
DG815
カーキ
M
88~96
165~175
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
00407386
DG815
カーキ
L
96~104
175~185
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
00407395
DG815
カーキ
LL
104~112
175~185
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
00407411
DG815
カーキ
3L
112~120
175~185
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください