カードリーダー_iPad/iPhone/Android用_バックアップ用

カードリーダー_iPad/iPhone/Android用_バックアップ用 - サンワダイレクトカードリーダー_iPad/iPhone/Android用_バックアップ用 - サンワダイレクト

ネット接続不要でバックアップを取ることができます。※アプリのインストールにはネット接続が必要です。
iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー
Androidスマートフォンでの使用も可能です。
iPadの「ファイル」アプリに対応。分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。
寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。
純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。
接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。
PC用のカードリーダーとしても使用できる。
純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。
接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。

セット内容製品本体、取扱説明書、保証書【USBハブ】対応OS【Android】12, 11, 10, 9, 8.1, 8【iOS】16, 15, 14.5, 14, 13, 12【mac】macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.6【Windows】11, 10, 8.1, 8, 7対応機種Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズiPhone15/iPhone15Plus/iPhone15Pro/iPhone15ProMax/iPhone13/iPhone13Pro/iPhone13ProMax/iPhone13mini/iPhone12/iPhone12Pro/iPhone12ProMax/iPhone12miniiPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone XiPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone SE/iPhone 6s/iPhone 6s PlusiPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad Pro(12.9インチ 第3世代)、iPad Pro(11インチ)、iPad Pro(12.9インチ第2世代)、iPad Pro(10.5インチ)、iPad Pro(12.9インチ)、iPad Pro(9.7インチ)※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※上記以外の環境ではUSB2.0で動作します。対応メディアmicroSDカードスロットmicroSDカード通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00602537400-ADRIP014P
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00602546400-ADRIP014W
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする