ブルーLEDマウス_ケーブル_静音

ブルーLEDマウス_ケーブル_静音 - サンワダイレクト

小型で持ちやすい形状の有線マウスです。
すべてに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。
ブルーLED光学を搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2000カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。

仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタンセット内容取扱説明書ブラックサイズ小型ケーブル長(m)約1.5対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【Chrome】ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800、1200、1600、2000※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)ボタン数5ボタンホイール数1個読取方式光学センサー方式(ブルーLED)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00602555400-MA159BK2
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする