曜日別特売

有線レーザー式マウス3ボタンタイプホワイト

有線レーザー式マウス3ボタンタイプホワイト - BUFFALO(バッファロー)

USB接続に対応した、有線レーザー式マウス
左右どちらの手でも快適な左右対称形状
Dpiが簡単に切り替えできるスイッチ付き

仕様チルトなし付属品取扱説明書/保証書ホワイト質量(g)約80ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)800/1600/2400/3200適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機センサーレーザー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×35×116(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A(USB1.1)動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間ホイールありボタン数3取得規格VCCI Class Bホイール数なしボタン仕様静音ボタンなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00546905BSMLU050WHZ
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする