曜日別特売

AC充電器_USB Power Delivery対応

AC充電器_USB Power Delivery対応 - サンワダイレクト

最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。
USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。
高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できます。
複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングハブに接続して使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングハブとパソコン間で映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は1つのコネクタによる出力仕様なので他のポートの影響を受けず、使用中の切断の心配がありません。
USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
1.2mのUSB-Type-Cケーブルと1.5mのAC電源コードで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。
電源コードタイプなので、コンセントに接続しても隣の差込口に干渉することなく使用することができます。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。

仕様●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:100W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:非対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:100W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:あり●高耐久仕様:非対応セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書ブラック使用温度範囲5~35℃ケーブル長(m)約1.2(USB-Type-Cケーブル)/約1.5(AC電源コード)対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。プラグ形状2P(アースコード付)定格入力AC100-240V 50/60Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00603465700-AC038BK
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする