三木プーリ
スパフレックスカップリング AL-090
・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。
サイズ
AL-090
寸法L(mm)
55
最大軸穴径(mm)
(d1・d2)28
寸法L1(mm)
21
最大トルク(N・m)
24
寸法D(mm)
54
最小軸穴径(mm)
(d1・d2)9
寸法L2(mm)
8
許容誤差偏心(mm)
0.3
許容誤差偏角(°)
1
軸穴径(Φmm)
(d1・d2)下穴5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00504117
AL-090
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください