三木プーリ
スパフレックスカップリング AL-110
・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。
サイズ
AL-110
寸法L(mm)
110
最大軸穴径(mm)
(d1・d2)48
寸法L1(mm)
44
最大トルク(N・m)
150
寸法D(mm)
85
最小軸穴径(mm)
(d1・d2)11
寸法L2(mm)
50
許容誤差偏心(mm)
0.3
許容誤差偏角(°)
1
軸穴径(Φmm)
(d1・d2)下穴5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00504151
AL-110
¥
15,700
¥
14,924
¥
16,416
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください