曜日別特売

センタフレックスカップリング CF-H CF-H-030-O2

センタフレックスカップリング CF-H CF-H-030-O2 - 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-H CF-H-030-O2 - 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-H CF-H-030-O2 - 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-H CF-H-030-O2 - 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-H CF-H-030-O2 - 三木プーリ

・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・振動・衝撃の吸収性に加え、耐寒、耐熱、耐油性にすぐれ、過酷な環境での使用が可能です。・軸方向への移動のみで簡単に入出力の連結・分離が可能で、メンテナンスが容易です。

型式CF-H-030タイプO2タイプ形式CF-H最大軸穴径(mm)(d1)65、(d2)205寸法D2(mm)200最小軸穴径(mm)(d1)22、(d2)30寸法N1(mm)100寸法N2(mm)120軸穴径d1(Φmm)下穴20軸穴径d2(Φmm)下穴28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00512289CF-H-030-O2
87,800
83,394
91,733(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする