曜日別特売

スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-065-B-20B-28B

スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-065-B-20B-28B - 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-065-B-20B-28B - 三木プーリ

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。

型式ALS-065形式ALS-B寸法L(mm)35寸法S(mm)2.5寸法D(mm)65寸法E(mm)20寸法B(mm)11.5軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)28締結タイプクランプ寸法DB(mm)69.8エレメント種類Bタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00498675ALS-065-B-20B-28B
15,100
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする