サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-030DA2-7B-8B
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
- 形状
- A
- 型式
- SFC-030DA2
- タイプ
- ダブルエレメント
- 形式
- SFC-DA2
- 寸法L(mm)
- 37.8
- 許容トルク(N・m)
- 5
- 寸法D(mm)
- 21.6
- 寸法LF(mm)
- 12.4
- 寸法LP(mm)
- 8
- 軸穴径d1(Φmm)
- 7
- 軸穴径d2(Φmm)
- 8
- 締結タイプ
- クランプボルト
- 内容量
- 1個
伝導部品 の新着商品
カテゴリ
















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)



