曜日別特売

ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン メタルボウル

ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン メタルボウル - CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン メタルボウル - CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン メタルボウル - CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン メタルボウル - CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン メタルボウル - CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン メタルボウル - CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン メタルボウル - CKD

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。
スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。
用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。
マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。

用途圧縮空気中のドレン排出用に仕様ペットコック添付(パイププラグなし)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック無ボウルノーマルクローズ形オートドレン耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※接続口径に合わせたマスキングプラグが、1ヶ添付されます。
※保守メンテナンスの為、ボウルの下側60mm以上の空間をもうけてください。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
部品番号
材質(ボウル)
ドレン排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00409258DT3010-10N-W-MNPT3/8400Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8NPT3/8
9,270
9,268
10,195(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409267DT3010-10N-W-M2NPT3/8400Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/4NPT3/8
9,270
9,268
10,195(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409276DT3010-15N-W-MNPT1/2400Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8NPT1/2
9,270
9,268
10,195(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409285DT3010-15N-W-M2NPT1/2400Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/4NPT1/2
9,270
9,268
10,195(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409301DT3010-10G-W-MG3/8400Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8G3/8
9,270
9,268
10,195(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409310DT3010-10G-W-M2G3/8400Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/4G3/8
9,270
9,268
10,195(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409319DT3010-15G-W-MG1/2400Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8G1/2
9,270
9,268
10,195(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409328DT3010-15G-W-M2G1/2400Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/4G1/2
9,270
9,268
10,195(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409337DT3010-10-W-M-BWRc3/8570Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8Rc3/8
9,540
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409346DT3010-10-W-M2-BWRc3/8570Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/4Rc3/8
9,540
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
00409355DT3010-15-W-M2-BWRc1/2570Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/4Rc1/2
9,540
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
00409371DT3010-10N-W-M-BWNPT3/8570Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8NPT3/8
9,540
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409380DT3010-10N-W-M2-BWNPT3/8570Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/4NPT3/8
9,540
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409389DT3010-15N-W-M-BWNPT1/2570Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8NPT1/2
9,540
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409398DT3010-15N-W-M2-BWNPT1/2570Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/4NPT1/2
9,540
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409407DT3010-10G-W-M-BWG3/8570Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8G3/8
9,540
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409416DT3010-10G-W-M2-BWG3/8570Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/4G3/8
9,540
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409425DT3010-15G-W-M-BWG1/2570Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8G1/2
9,540
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409441DT3010-15G-W-M2-BWG1/2570Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/4G1/2
9,540
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409450DT4010-10-W-MRc3/8550Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8Rc3/8
11,080
11,078
12,186(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409459DT4010-10N-W-MNPT3/8550Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8NPT3/8
11,080
11,078
12,186(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409468DT4010-10N-W-M2NPT3/8550Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/4NPT3/8
11,080
11,078
12,186(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409477DT4010-15N-W-MNPT1/2550Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8NPT1/2
11,080
11,078
12,186(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409486DT4010-15N-W-M2NPT1/2550Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/4NPT1/2
11,080
11,078
12,186(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409495DT4010-10G-W-MG3/8550Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8G3/8
11,080
11,078
12,186(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409511DT4010-10G-W-M2G3/8550Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/4G3/8
11,080
11,078
12,186(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409520DT4010-15G-W-MG1/2550Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8G1/2
11,080
11,078
12,186(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409529DT4010-15G-W-M2G1/2550Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/4G1/2
11,080
11,078
12,186(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409538DT4010-10-W-M-BWRc3/8760Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8Rc3/8
11,390
11,388
12,527(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409547DT4010-15-W-M-BWRc1/2760Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8Rc1/2
11,390
11,388
12,527(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409556DT4010-15-W-M2-BWRc1/2760Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/4Rc1/2
11,390
11,388
12,527(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409565DT4010-10N-W-M-BWNPT3/8760Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8NPT3/8
11,390
11,388
12,527(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409581DT4010-10N-W-M2-BWNPT3/8760Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/4NPT3/8
11,390
11,388
12,527(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409590DT4010-15N-W-M-BWNPT1/2760Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8NPT1/2
11,390
11,388
12,527(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409599DT4010-15N-W-M2-BWNPT1/2760Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/4NPT1/2
11,390
11,388
12,527(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409608DT4010-10G-W-M-BWG3/8760Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8G3/8
11,390
11,388
12,527(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409617DT4010-10G-W-M2-BWG3/8760Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/4G3/8
11,390
11,388
12,527(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409626DT4010-15G-W-M-BWG1/2760Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8G1/2
11,390
11,388
12,527(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409635DT4010-15G-W-M2-BWG1/2760Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLメタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/4G1/2
11,390
11,388
12,527(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする