ルートート
CJ.デリ.ルフル.Fuji-A
富士山デザインがかわいい!素材をフル活用したルートート「ルフル」。サラリとした手触りは暑い季節にもベタつかず、快適。ニットなのにハリがあり、自立するのも魅力です!
材質
ポリエステル ポリウレタン
色
BLUE
質量(g)
約370
ポケット
外側1箇所、内側1箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
42×25×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00556556
248701
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください