SN.デリ.パルーティ.ハッスイ-A

SN.デリ.パルーティ.ハッスイ-A - ルートートSN.デリ.パルーティ.ハッスイ-A - ルートートSN.デリ.パルーティ.ハッスイ-A - ルートートSN.デリ.パルーティ.ハッスイ-A - ルートートSN.デリ.パルーティ.ハッスイ-A - ルートートSN.デリ.パルーティ.ハッスイ-A - ルートートSN.デリ.パルーティ.ハッスイ-A - ルートートSN.デリ.パルーティ.ハッスイ-A - ルートート

何がどこにあるのかひと目でわかる!荷物をきちんと整理して収納できるルートート「Parootie(パルーティ)」Parootie【パルーティ】とは?フランス語の パーツ・部分” 意味する artie(パルティ)から命名しました。パーテーションの由来となる art フランス語です。ルートートの「roo(ルー)」をトートの仕切りの様に組み込みました。コロンとした丸みのあるかわいいフォルムと軽さ。それでいて、しっかりと自立する使い勝手の良さがポイントです。

材質表地:ポリエステル(はっ水加工)※完全防水ではありません。 持ち手:ポリプロピレン 留め具:ドットボタン質量(g)約240ポケット外側2箇所、内側3箇所(うちファスナー付1箇所)、ホルダー2箇所寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)32×23×14内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00556705146301BLACK
3,900
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
00556721146305IVORY
3,900
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
00556730146306NAVY
3,900
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
00556739146307GRAY
3,900
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする