ルートート
LT.アーキャトル_ルーパンセーA
立体感のある見た目で重さは超軽量!カジュアルでもキレイめでも使える便利トート。上品でしっかりした雰囲気。汚れや水滴なども拭き取りやすいフェイクレザー素材。
材質
合成皮革
質量(g)
約230
ポケット
外側1箇所 内側1箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
26.5×31×6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00557010
114201
C-GOLD
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
00557019
114203
BLACK
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください