ルートート
PT.サーモキーパー.キルティング-A
あなたのお出かけに。”クール”なルートート!まいにち、おいしいを楽しもう。軽量で持ち運びに便利。デイリーに使えるランチサイズ。”チル”るランチタイムを…。
材質
表地:ポリエステル、ナイロン 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル、ナイロン
質量(g)
約170
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側1箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
22×20×12
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00556529
642301
IVORY
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
00556538
642302
LAVENDER
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
00556547
642304
BEIGE
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください