曜日別特売

PT.サーモキーパーランチ.ベーシック-D

PT.サーモキーパーランチ.ベーシック-D - ルートートPT.サーモキーパーランチ.ベーシック-D - ルートート

あなたのお出かけに。”クール”なルートート!まいにち、おいしいを楽しもう。軽量で持ち運びに便利。リサイクルPETボトルファイバー100%ポリエステル素材で環境にやさしい。ベーシックなデザインで、男性、女性問わずお使いいただけます。

材質表地:ポリエステル 裏地:EVAシート 持ち手:ポリエステルKHAKI質量(g)約200ポケット外側1箇所、内側1箇所寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)35×24×13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00556897642003
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする