カール事務器
プロスフォルダー
作業時間を大幅カット
コート紙対応
クロス折り・DM折りにも対応
日本製
電源
AC100V
紙質
PPC用紙・上質紙・アート紙・コート紙
内容量
1個
注意
※保証期間1年間
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
排紙方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00578868
PFS-100
35
60(50Hz/60Hz)
950×490×480(使用時)
ベルト整列排紙
¥
298,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00578877
PFS-150
36
140(50Hz/60Hz)
950×490×480(使用時)
ベルト整列排紙
¥
398,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00578859
PF-10
30
60(50Hz/60Hz)
850×490×480(使用時)
自然落下排紙
¥
228,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
紙折り機(プロスフォルダー)の使い方
参考になった