HOJO
集成材
木質は適度に硬く粘りがあり耐久性に優れ、伸縮が少なく安定性が高い。落ち着いた深みのある色合い、茶と白がはっきりして素材感があります。
材質
アカシア
長さ(mm)
2100
等級
A・B
比重
気乾比重:0.78
色調
無塗装
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00387260
-
500
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387269
-
500
25
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387278
-
500
30
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387287
-
500
40
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387296
-
600
20
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387305
-
600
25
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387321
-
600
30
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387330
-
600
40
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください