HOJO
集成材
明るくやわらかな風合いが良く、触り心地もなめらかです。耐久性に優れ、幅広い用途で使用できます。年輪目に油分あり、シーラ止め必要。
材質
欧州赤松(レッドパイン)
長さ(mm)
2100
等級
A・A
比重
気乾比重:0.53
色調
無塗装
内容量
1セット(2枚)
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
20
25
30
幅(mm)
500
600
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00386657
-
500
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386666
-
500
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386675
-
500
30
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386691
-
600
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386700
-
600
25
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386709
-
600
30
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください