OPPテープ プラコア(クリーンルーム用) 透明 STRONG&ECOLOGY

OPPテープ プラコア(クリーンルーム用) 透明 STRONG&ECOLOGY - サンユー印刷OPPテープ プラコア(クリーンルーム用) 透明 STRONG&ECOLOGY - サンユー印刷

紙紛対策としてコア材をプラスチック製にしたOPPテープです。
100m巻となりますのでコスト削減に大きく貢献できます。
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープです。
Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。
接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。
重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。
耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。
薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。

用途
クリーンルームでの梱包用、仮止め用など。
ダンボールなどの梱包用テープとして。
仮止めとして。
セキュリティテープとして。
環境対策テープとして。
基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系透明系テープ幅(mm)48テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.065材質(コア)PE製
注意
※梱包用途以外の使用は避けてください。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※外気温が低い場合は着きにくい場合があります。
※人体には直接貼らないでください。
※生産時期により色味が若干違う場合がありますが品質には変わりませんのでご了承ください。
※直射日光や高温多湿から避けた場所で保管してください。
※本テープはクリーンルームで製造されたものではありません。
※スペックは代表値であり保証値ではありません。
※コアレスタイプではなくプラスチックコアタイプとなります。
※商品写真やパッケージは代表の物でサイズや仕様で若干異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005786766548100-CY-PC-51セット(5巻)48100
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
005786856548100-CY-PC-501箱(50巻)48100
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする