曜日別特売

無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-15-24V-25DIN

無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-15-24V-25DIN - 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-15-24V-25DIN - 三木プーリ

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。

付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ12規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)14.4静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)1.67軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00672939458-12-15-24V-25DIN
188,000
178,584
196,442(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする