曜日別特売

LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 直付形 逆富士タイプ 230幅

LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 直付形 逆富士タイプ 230幅 - 三菱電機LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 直付形 逆富士タイプ 230幅 - 三菱電機

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
リモコン自己点検機能対応
工具不要で電池交換が可能

仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)種別非常用照明器具質量(kg)1.3(器具本体のみ)取付直付形20形タイプ逆富士タイプ 230幅定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板 白色仕上(白色塗装)平均演色評価数(Ra)Ra85電池(別売)4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号(型式)3AE-1077光色昼白色(5000K)非常灯評定番号LALE-022耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵出力タイプ非常時LED出力:一般出力タイプ内容量1セット
注意
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。

※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALIシステム通信機能には対応しておりません。

※器具管送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
セット内容
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11531768MY-VH208231C/N AHTN【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU20823N AHTN7.4※200V時106.7※200V時一般タイプ 800
70,30025,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
00728126MY-VH208231C/N AHTN-(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU20823N AHTN7.4※200V時106.7※200V時一般タイプ 800
70,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
00728135MY-VH215231C/N AHTN-(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU21523N AHTN12.8※200V時123.4※200V時一般タイプ 1600
74,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
00728151MY-VH230231C/N AHTN-(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU23023N AHTN23※200V時137.8※200V時一般タイプ 3200
78,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00728126MY-VH208231C/N AHTN60636418MY-VH208431C/N AHTNMY-VH208231C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 20形 三菱電機 60636418LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 20形三菱電機1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00728135MY-VH215231C/N AHTN60636391MY-VH215431C/N AHTNMY-VH215231C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 20形 三菱電機 60636391LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 20形三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00728151MY-VH230231C/N AHTN60636357MY-VH230431C/N AHTNMY-VH230231C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 20形 三菱電機 60636357LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 20形三菱電機1セット
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする