曜日別特売

LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅

LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 - 三菱電機

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
リモコン自己点検機能対応
工具不要で電池交換が可能

仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)種別非常用照明器具取付直付形40形タイプ逆富士タイプ 150幅定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板 白色仕上(白色塗装)平均演色評価数(Ra)Ra85光源寿命40000時間グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。

※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALIシステム通信機能には対応しておりません。

※器具管送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
定格消費電力(W)
電池
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00728187MY-VK420330C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VL41500C、(ライトユニット)EL-LU42033N AHTN1.5(器具本体のみ)15.2※200V時(別売)4H15DB(Ni-MH)130.2※200V時
77,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
00728196MY-VK425330C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VL41500C、(ライトユニット)EL-LU42533L AHTN1.5(器具本体のみ)18.3※200V時(別売)4H15DB(Ni-MH)120.7※200V時
78,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
00728205MY-VK430330C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VL41500C、(ライトユニット)EL-LU43033N AHTN1.5(器具本体のみ)22.6※200V時(別売)4H15DB(Ni-MH)140.2※200V時
79,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
00728221MY-VK440330C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VL41500C、(ライトユニット)EL-LU44033N AHTN1.5(器具本体のみ)26.5※200V時(別売)4H15DB(Ni-MH)149.4※200V時
80,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
00728230MY-VK440330C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VL41500C、(ライトユニット)EL-LU44033W AHTN1.5(器具本体のみ)26.5※200V時(別売)4H15DB(Ni-MH)136.6※200V時
80,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
00728239MY-VK450330C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VL41500C、(ライトユニット)EL-LU45033N AHTN1.5(器具本体のみ)34.1※200V時(別売)4H15DB(Ni-MH)151※200V時
84,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
00728248MY-VK470330C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VL41500C、(ライトユニット)EL-LU47033N AHTN1.5(器具本体のみ)44.6※200V時(別売)4H15DB(Ni-MH)153.1※200V時
88,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
00728257MY-VK470300C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VL41500C、(ライトユニット)EL-LU47030N AHTN1.5(器具本体のみ)38.3※200V時(別売)4H15DB(Ni-MH)178.3※200V時
92,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
00728266MY-VH420330C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU42033N AHTN1.6(器具本体のみ)15.6※200V時(別売)7H15DB(Ni-MH)126.9※200V時
86,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
00728275MY-VH425330C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU42533L AHTN1.6(器具本体のみ)18.7※200V時(別売)7H15DB(Ni-MH)118.1※200V時
88,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
00728291MY-VH430330C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU43033N AHTN1.6(器具本体のみ)23※200V時(別売)7H15DB(Ni-MH)137.8※200V時
88,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
00728300MY-VH440330C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44033N AHTN1.6(器具本体のみ)26.9※200V時(別売)7H15DB(Ni-MH)147.2※200V時
90,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
00728309MY-VH440330C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44033W AHTN1.6(器具本体のみ)26.9※200V時(別売)7H15DB(Ni-MH)134.5※200V時
90,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
00728318MY-VH450330C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45033N AHTN1.6(器具本体のみ)34.5※200V時(別売)7H15DB(Ni-MH)149.2※200V時
93,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
00728327MY-VH470330C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47033N AHTN1.6(器具本体のみ)45※200V時(別売)7H15DB(Ni-MH)151.7※200V時
97,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
00728336MY-VH470300C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47030N AHTN1.6(器具本体のみ)38.7※200V時(別売)7H15DB(Ni-MH)176.4※200V時
101,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00728187MY-VK420330C/N AHTN60657951MY-VK420430C/N AHTNMY-VK420330C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 三菱電機 60657951LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ三菱電機1セット
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00728196MY-VK425330C/L AHTN60635761MY-VK425430C/L AHTNMY-VK425330C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60635761LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00728205MY-VK430330C/N AHTN60658231MY-VK430430C/N AHTNMY-VK430330C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 三菱電機 60658231LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00728221MY-VK440330C/N AHTN60658915MY-VK440430C/N AHTNMY-VK440330C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 三菱電機 60658915LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00728230MY-VK440330C/W AHTN60635605MY-VK440430C/W AHTNMY-VK440330C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60635605LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00728239MY-VK450330C/N AHTN60659631MY-VK450430C/N AHTNMY-VK450330C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 三菱電機 60659631LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ三菱電機1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00728248MY-VK470330C/N AHTN60660349MY-VK470430C/N AHTNMY-VK470330C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 三菱電機 60660349LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ三菱電機1セット
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00728257MY-VK470300C/N AHTN60635438MY-VK470400C/N AHTNMY-VK470300C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60635438LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00728266MY-VH420330C/N AHTN60655221MY-VH420430C/N AHTNMY-VH420330C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60655221LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00728275MY-VH425330C/L AHTN60636235MY-VH425430C/L AHTNMY-VH425330C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60636235LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00728291MY-VH430330C/N AHTN60655501MY-VH430430C/N AHTNMY-VH430330C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60655501LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00728300MY-VH440330C/N AHTN60656185MY-VH440430C/N AHTNMY-VH440330C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60656185LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00728309MY-VH440330C/W AHTN60636129MY-VH440430C/W AHTNMY-VH440330C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60636129LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00728318MY-VH450330C/N AHTN60656901MY-VH450430C/N AHTNMY-VH450330C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60656901LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00728327MY-VH470330C/N AHTN60657619MY-VH470430C/N AHTNMY-VH470330C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60657619LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00728336MY-VH470300C/N AHTN60635998MY-VH470400C/N AHTNMY-VH470300C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60635998LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする