ODELIC(オーデリック)
高演色LED LED一体型 キッチンライト
空間に同化するノイズレスな存在
潔いシャープなフォルムは洗練されたキッチンをより一層引き立てます。
仕様
対面キッチン対応型
種別
キッチンライト
幅(mm)
86
高さ(mm)
35
スイッチ
付(点灯→消)
平均演色評価数(Ra)
94
材質(カバー)
アクリル(乳白)
ランプの種類
LED一体型
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
入数
1台
調光方式
非調光
取付面位置
壁面・棚下面取付兼用
調光の可否
不可
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
明るさ(W)
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00697089
OL291648LR
1175
2
アルミ(白色)
FL40相当
19.2
¥
39,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697098
OL291648NR
1175
2
アルミ(白色)
FL40相当
19.2
¥
39,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697107
OL291649LR
1175
2
アルミ(黒色)
FL20相当
19.2
¥
39,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697116
OL291649NR
1175
2
アルミ(黒色)
FL20相当
19.2
¥
39,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697125
OL291650LR
605
1
アルミ(白色)
FL20相当
9.6
¥
26,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697141
OL291650NR
605
1
アルミ(白色)
FL20相当
9.6
¥
26,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697150
OL291651LR
605
1
アルミ(黒色)
FL15相当
9.6
¥
26,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697159
OL291651NR
605
1
アルミ(黒色)
FL15相当
9.6
¥
26,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください