LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
リモコン自己点検機能対応
工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%適合(自己点検リモコン)RZB03(別売)種別非常用照明器具質量(kg)2.2(器具本体のみ)取付埋込形形20形タイプ300幅定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板 白色仕上(白色塗装)平均演色評価数(Ra)Ra85電池(別売)4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号(型式)3AE-1077非常灯評定番号LALE-022埋込穴(Φmm)300×639耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵出力タイプ非常時LED:一般出力タイプ内容量1セット