曜日別特売

高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)

高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) - ODELIC(オーデリック)高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) - ODELIC(オーデリック)高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) - ODELIC(オーデリック)高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) - ODELIC(オーデリック)高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) - ODELIC(オーデリック)高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) - ODELIC(オーデリック)高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) - ODELIC(オーデリック)高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) - ODELIC(オーデリック)

くつろぎを照らすもの
プライベート空間にこそ光の贅沢を。
肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。
高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。

仕様調光器:不可種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.6取付グローブ:ねじ込式高さ(mm)168材質(本体)樹脂(オフホワイト色)構造防湿型角度(°)傾斜天井対応:90光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用内容量1台
注意
※ランプ別梱包

※温泉地使用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00696775OW269051LR7.2942700LED電球一般形 7.2W(E26) No.295AL(固有)84.3
8,800
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696791OW269051NR7.2945000LED電球一般形 7.2W(E26) No.295AN(固有)88.4
8,800
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696800OW269051BR8.4942700~6500LED電球一般形 8.4W(E26) No.295AB(固有)72.2
13,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
00696809OW269051RG9.5802700~6500LED電球一般形 9.5W(E26) No.273AB(固有)50.5
17,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする