ミニUSBイルミ 8color(Type-C)

ミニUSBイルミ 8color(Type-C) - CAPStyleミニUSBイルミ 8color(Type-C) - CAPStyleミニUSBイルミ 8color(Type-C) - CAPStyleミニUSBイルミ 8color(Type-C) - CAPStyleミニUSBイルミ 8color(Type-C) - CAPStyleミニUSBイルミ 8color(Type-C) - CAPStyleミニUSBイルミ 8color(Type-C) - CAPStyleミニUSBイルミ 8color(Type-C) - CAPStyle

USBポート付きでUSB電源をふさがず使えるLEDライト
RGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能
端子はType-Cタイプ
高輝度LED採用、コンパクト設計でインパネやコンソールBOXなど暗い車内を明るく照らします
明るさ調節/点灯数/蛍モード機能/3パターンの照射方向自由自在!
電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き
リバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応
パソコンなどのUSB電源でも使える
実用新案登録済
LEDライト
・消費電流:75mA(最大)
・消費電力:0.38W(最大)
USBポート
・入力:USB Type-A(DC5V)
・入力電圧:DC5V(±0.25V)
・出力電圧:DC5V(入力電圧に準ずる)
※USBポートは充電のみで、データの送受信機能はありません。
※QC規格に繋いだ場合、出力はDC5Vになります。

用途USB電源をふさがず使える8色イルミネーション! Type-Cタイプ本体質量(g)36パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180内容量1本
取扱説明書:(0.54MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00734216LE-204
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする