曜日別特売

キャンディイルミ 8color

キャンディイルミ 8color - CAPStyleキャンディイルミ 8color - CAPStyleキャンディイルミ 8color - CAPStyleキャンディイルミ 8color - CAPStyleキャンディイルミ 8color - CAPStyleキャンディイルミ 8color - CAPStyleキャンディイルミ 8color - CAPStyle

USB電源(Type-A)のLEDイルミネーション
RGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能
明るさ調節/蛍モード機能付き
電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き
リバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応
USBポート付きでUSBをふさがず使えます
パソコンなどのUSB電源でも使えます
実用新案登録済
LEDライト
・消費電流 : 36mA (最大)
・消費電力 : 0.18W(最大)
USBポート
・入力:USB Type-A(DC5V)
・入力電圧 : DC5V (±0.25V)
・出力電圧 : DC5V (入力電圧に準ずる)

用途泡のボールで車内をムーディに照らす!本体質量(g)17パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180内容量1本
取扱説明書:(0.51MB)
注意
※USBポートは充電のみで、データの送受信機能はありません。
※QC規格に繋いだ場合、出力はDC5Vになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00734225LE-206
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする