曜日別特売

スマホ&タブレット2WAYホルダー(吸盤タイプ)

スマホ&タブレット2WAYホルダー(吸盤タイプ) - CAPStyleスマホ&タブレット2WAYホルダー(吸盤タイプ) - CAPStyleスマホ&タブレット2WAYホルダー(吸盤タイプ) - CAPStyleスマホ&タブレット2WAYホルダー(吸盤タイプ) - CAPStyleスマホ&タブレット2WAYホルダー(吸盤タイプ) - CAPStyleスマホ&タブレット2WAYホルダー(吸盤タイプ) - CAPStyleスマホ&タブレット2WAYホルダー(吸盤タイプ) - CAPStyleスマホ&タブレット2WAYホルダー(吸盤タイプ) - CAPStyle

70mm伸びる伸縮式ホルダー(約125~230mm)
12.9インチタブレットまで対応(厚さ約18mm/重さ約700gまで)
吸盤ローアングルアーム取り付けで視界良好
カメラ用三脚にも取り付け可能
【スマホ・タブレット対応可能サイズ】
約125~230mmまで(12.9インチタブレットまで対応)
厚さ:18mmまで
重さ:約700gまで(バンパーやケース含む)
※三脚ネジ付き
【吸盤】
ローアングルアームタイプ
付属品
吸盤補助プレート×1枚
クッション用スポンジ×2個付き

用途スマホからタブレットまでホールド可能!本体質量(g)250パッケージサイズ(mm)W160×D70×H180内容量1個
取扱説明書:(0.17MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00734189CH-29
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする