曜日別特売
CH-29 スマホ&タブレット2WAYホルダー(吸盤タイプ) CAPStyle 00734189

CH-29 スマホ&タブレット2WAYホルダー(吸盤タイプ) CAPStyle 00734189
CH-29 スマホ&タブレット2WAYホルダー(吸盤タイプ) CAPStyle 00734189
CH-29 スマホ&タブレット2WAYホルダー(吸盤タイプ) CAPStyle 00734189
CH-29 スマホ&タブレット2WAYホルダー(吸盤タイプ) CAPStyle 00734189
CH-29 スマホ&タブレット2WAYホルダー(吸盤タイプ) CAPStyle 00734189
CH-29 スマホ&タブレット2WAYホルダー(吸盤タイプ) CAPStyle 00734189
CH-29 スマホ&タブレット2WAYホルダー(吸盤タイプ) CAPStyle 00734189
CH-29 スマホ&タブレット2WAYホルダー(吸盤タイプ) CAPStyle 00734189

スマホ&タブレット2WAYホルダー(吸盤タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00734189
品番
CH-29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

70mm伸びる伸縮式ホルダー(約125~230mm)
12.9インチタブレットまで対応(厚さ約18mm/重さ約700gまで)
吸盤ローアングルアーム取り付けで視界良好
カメラ用三脚にも取り付け可能
【スマホ・タブレット対応可能サイズ】
約125~230mmまで(12.9インチタブレットまで対応)
厚さ:18mmまで
重さ:約700gまで(バンパーやケース含む)
※三脚ネジ付き
【吸盤】
ローアングルアームタイプ
付属品
吸盤補助プレート×1枚
クッション用スポンジ×2個付き

用途
スマホからタブレットまでホールド可能!
本体質量(g)
250
パッケージサイズ(mm)
W160×D70×H180
取扱説明書:(0.17MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする