ODELIC(オーデリック)
高演色LED エクステリア 和風照明 カメラ付
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。
来客をやわらかな光で迎えます。
適合
別売絶縁台:PF220B
材質
グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)
1.6
取付
軒下取付専用、グローブ:化粧ネジ式
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
入数
1台
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具60W相当
内容量
1台
注意
※ランプ別梱包。
※
※素材の風化により変化が生じます。
※
※軒下取付専用です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00696538
OG264177LCR
エクステリア 和風照明 人検知カメラ付
192
(出)142
324
7.6
¥
60,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696547
OG264178LCR
エクステリア 和風照明 顔識別カメラ付
192
(出)142
335
8.2
¥
69,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696556
OG264179LCR
エクステリア 和風照明 人検知カメラ付
184
(出)138
320
7.6
¥
67,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696565
OG264180LCR
エクステリア 和風照明 顔識別カメラ付
184
(出)138
331
8.2
¥
76,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください