ODELIC(オーデリック)
高演色LED エクステリア フットライト
エクステリア フットライト
コンパクトならが足元の安全をしっかりとサポートするフットライト
適合
別売専用埋込ボックス:OA075264(※専用ボックスは施工時に必ず必要です。)
種別
エクステリア フットライト
幅(mm)
□115
寸法(mm)
(出)7
質量(kg)
0.5
明るさ(W)
白熱灯器具40相当
構造
防雨型
定格消費電力(W)
5
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700
材質(カバー)
アクリル(透明)
ランプの種類
LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)32.4
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
6(100V)
入数
1台
光色
電球色
定格光束(Lm)
162
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※別売りの専用埋込ボックスは施工時に必ず必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00696581
OG254052R1
アルミダイカスト(黒色)
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696590
OG254054R1
アルミダイカスト(マットシルバー色)
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください