ODELIC(オーデリック)
直管形LEDランプ
LED・TUBE(レッド・・チューブ)ランプ
高効率直管形LEDランプ
種別
LED-TUBE QP 40S/N/21/G13/3・12.7W・片側給電(片側配線)
形
40形
種類
直管形LED
口金
G13
色温度(K)
5000
光色
昼白色
調光の可否
非調光
入数(本)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00727828
NO447B
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る