曜日別特売

5枚刃 仕上げ及び中仕上げ用ラジアスエンドミル ミリ仕様 55MCR

5枚刃 仕上げ及び中仕上げ用ラジアスエンドミル ミリ仕様 55MCR - 京セラ

厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。
不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。
45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。

用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。刃数5枚内容量1本
全62種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
62種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0077015142628569-2057100501616
52,110
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077016042630568-0692100501212
35,570
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077016942631568-3805100501212
35,570
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077017842632569-2128150751616
82,560
69,980
76,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077018742633569-1488150751616
82,560
69,980
76,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077019642648568-3895100382020
76,770
64,980
71,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077020542649569-1526100502020
81,740
68,980
75,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077022142650568-3801100502020
81,740
68,980
75,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077023042651568-2268100502020
81,740
68,980
75,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077023942652569-2102100502020
81,740
68,980
75,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077024842653568-0633100502020
81,740
68,980
75,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077025742654569-2060100502020
81,740
68,980
75,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077026642655569-1483150752020
119,530
99,980
109,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077027542656568-0669100501616
60,710
49,980
54,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077029142657568-3877100501616
60,710
49,980
54,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077030042658569-2079100501616
60,710
49,980
54,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077030942659569-2081100501616
52,110
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077031842660569-2690501266
10,810
8,998
9,898(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077032742661567-4362631966
11,970
9,998
10,998(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077033642662567-9047631966
13,160
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077034542663568-2314631966
13,160
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077036142664567-7497631966
13,160
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077037042665567-9086752566
17,660
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077037942666567-7555501288
14,220
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077038842667568-2214632088
18,070
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077039742668568-0673632088
18,070
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077040642669569-1506632088
24,570
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077041542670569-2657632088
18,070
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077043142671567-5970752588
20,200
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077044042672567-433050161010
25,320
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077044942673567-749975221010
22,280
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077045842674568-381175221010
24,050
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077046742675569-305375221010
29,800
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077047642676568-384275221010
24,050
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077048542677568-062575221010
22,280
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077050142678568-0656100381010
27,120
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077051042680568-065375251212
27,390
23,980
26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077051942681567-592775251212
27,390
23,980
26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077052842682567-755075251212
27,390
23,980
26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077053742683568-228775251212
35,150
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077054642684568-069475251212
27,390
23,980
26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077055542685568-224775251212
27,390
23,980
26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077057142686569-1538100501212
34,910
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077058042687568-379889321616
47,340
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077058942688569-154489321616
47,340
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077059842689568-072889321616
56,330
47,980
52,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077060742690567-431589321616
56,330
47,980
52,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077061642691568-072089321616
56,330
47,980
52,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077062542692568-384489321616
56,330
47,980
52,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0077064142693569-2042150751616
76,920
64,980
71,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする